Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V775 Kilrem Cogged 2l150 | AA6ERH

DAYTON 13V775 Kilrem Kuggad 2l150

Finns i lager
Artikel: AA6ERH Modell: 13V775
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFHP kilrem
Bälttyp0
ByggRaw Edge, kuggat
Branschnummer2L150
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd15 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek5 / 32 "
Toppbredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4010355000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 13V770 Kilrem Cogged 2l100 | AA6ERC 13V7702L10010 "73SEK
DAYTON 13V771 Kilrem Cogged 2l110 | AA6ERD 13V7712L11011 "83SEK
DAYTON 13V772 Kilrem Cogged 2l120 | AA6ERE 13V7722L12012 "106SEK
DAYTON 13V773 Kilrem Cogged 2l130 | AA6ERF 13V7732L13013 "84SEK
DAYTON 13V774 Kilrem Cogged 2l140 | AA6ERG 13V7742L14014 "108SEK
DAYTON 13V776 kilrem Kugghjul 2l160 | AA6ERJ 13V7762L16016 "113SEK
DAYTON 13V777 Kilrem Cogged 2l170 | AA6ERK 13V7772L17017 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V775 Kilrem Kuggad 2l150
118SEK /enhet