105-serien, zinkörklämma med mekanisk låsning
Oetiker öronklämmor är designade för att ge pålitlig och semipermanent fastspänning av slangar inom petrokemisk industri, hydraulik och fordonsindustri. Dessa öronklämmor är idealiska för användning i tvärbunden polyeten (PEX) slangar och vattenförsörjningssystem. De har synlig deformation för att ge indikation på korrekt stängning och en fördjupning för att leverera maximal klämkraft. De finns i varianter med enkla eller dubbla öron. Användare bör välja en enkel öronklämma om de vill uppnå enhetlig kompression runt slangen/slangen, och en variant med dubbla öron för utökat klämområde, när de har att göra med material som är känsliga för termisk expansion eller sammandragning.
Oetiker 105-seriens öronklämmor har ett enda öra för snabb installation och fastspänning. De har galvaniserad stålkonstruktion för duktilitet, mild korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa förzinkade öronklämmor är integrerade med en mekanisk förregling för att hålla klämmorna säkert stängda samtidigt som de förhindrar korrosion på grund av punktsvetsstängning av klämmorna. De har specialformade, gradfria listkanter med 7 mm bandbredd för att minska risken för skador på slangar eller andra delar som kläms fast. Raptor Supplies erbjuder dessa Oetiker-öronklämmor i zink i klämbreddsintervall på 8.3 till 99.5 tum. Vi levererar även dessa öronklämmor i rostfri stålkonstruktion för exceptionell korrosionsbeständighet och livslängd.
du använder
Oetiker 105-seriens öronklämmor är lämpliga för att klämma slangar i jordbruks-, bil-, värme- och kylapplikationer. Dessa klämmor används för att ge läckagefri drift utan att skada slangarna på grund av att de utövar hög klämkraft.
Vanliga frågor
Finns andra varianter av Oetiker 105-seriens öronklämmor tillgängliga på Raptor Supplies?
Raptor Supplies erbjuder öronklämmor i varianter med två klämöron för maximal spännkraft vid anpassning till termisk expansion/sammandragning. Vi erbjuder även dessa öronklämmor i rostfria varianter (Oetiker 153-serien klämmor) för ökad hållbarhet, strukturell styrka och korrosionsbeständighet.
Vad är skillnaden mellan en öronklämma och en skruvklämma?
Öronklämmor använder sin enkla/dubbla öronkonfiguration för att krympa under konstant käkkraft för att ge enhetlig klämkraft. Skruvklämmor har en inbyggd skruv, brygga och D-mutter för att dra åt dem runt en slang med en skruvmejsel.
Hur kan användare välja rätt öronklämma för deras behov?
- Användning: Enkelöratklämmor används i termiskt stabila miljöer där slang- och klämmans diameter förblir konstant. Dubbla öronklämmor är idealiska för miljöer där slangens diameter kan fluktuera (öka eller minska) på grund av temperaturförändringar.
- Konstruktion: Öronklämmor finns i varianter med galvaniserad eller rostfri konstruktion. Öronklämmor i förzinkat stål har något mindre motstånd mot korrosion än öronklämmor i rostfritt stål.
- Ytterdiameter: Välj en klämma som har slangdiametern i mitten av klämområdet.
Vilka typer av klämmor erbjuder Oetikar?
Oetiker erbjuder ett brett utbud av slangklämmor som skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.
Hur placerar man en slangklämma korrekt?
Slangklämmor finns i olika former, stilar och storlekar. De flesta av dem följer dock samma process för korrekt montering på en slang och rör/rörkoppling. När slangen väl har tryckts fast på den passande delen, placeras slangklämman mot änden av slangen, med ungefär 1/4 tums utrymme mellan klämman och änden av slangen.
Hur kan användare ta bort en Oetiker-klämma?
Kunder kan använda verktyg som en sido- eller skålskärare för att ta bort klämmor från slangar. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
Kan Oetiker-klämmor återanvändas efter borttagning?
Utvalda modeller av Oetiker-klämmor, som lågprofil-, universal- och skruvklämmor, kan återanvändas efter att de tagits bort från slangar som inte kräver klämning.