Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13W280 Kilremsband 5/b81 | AA6FCL

DAYTON 13W280 Kilremsband 5/b81

Finns i lager
Artikel: AA6FCL Modell: 13W280
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
2 201 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandat kilrem
BälttypB
ByggFörstärkt band
Branschnummer5 / B81
MaterialGummiimpregnerat tygöverdrag med dragkablar med höghållfasthet
Antal revben5
Utanför längd84.75 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek1 / 2 "
Toppbredd3 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod4010313000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal revbenUtanför längdToppbreddPris
DAYTON 13G875 Kilrem Banded 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "580SEK
DAYTON 13G876 Kilrem Banded 2 / b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "663SEK
DAYTON 13G877 kilrem Banded 2/b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "655SEK
DAYTON 13G878 Kilrem Banded 2 / b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "752SEK
DAYTON 13G879 kilrem Banded 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "765SEK
DAYTON 13G880 Kilrem Banded 2 / b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "717SEK
DAYTON 13G881 Kilrem Banded 2 / b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "888SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13W280 Kilremsband 5/b81
2 201 kr /enhet