DAYTON 13W876 Bromsbänk 48-1/4 In | AA6GAH

DAYTON 13W876 Bromsbänk 48-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA6GAH Modell: 13W876

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsbänk
Böjlängd (in.)48-1/4
Kapacitet av mjukt stål (mätare)16
ByggKropp tillverkad av svetsade stålplattor med kraftiga fackstänger
denKolstål, värmebehandlat stålhane, storlek 2, 3 och 4.
Fingerbredd (in.)2,3,4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 166.5
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8462290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Låddjup (in.) (4)
    • Max. Lyft av stråle (in.) (1-1 / 4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13W876 Bromsbänk 48-1/4 In
20 137 kr /enhet