Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 16Y478 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 Precision Vises 7-1/2 x 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA8BTC Modell: 16Y478
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
1 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsvisningar
Bas7-1/2 x 2-1/2"
Säng / basFast bas
Klämkraft2000 kg
KäftböjningRätvinklighet / Parallellsm 0.0002 "
Käftöppning3-3 / 8 "
Käftbredd2.5 "
Totala höjden2.5 "
Total längd7.5 "
Halsdjup1-1 / 4 "
TypVerktygsmakare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupTypPris
DAYTON 16Y479 Precisionsskärmar 6 x 2 tum | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Verktygsmakare skruvlös1 391 kr
DAYTON 16Y480 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Verktygsmakare skruvlös2 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 16Y478 Precision Vises 7-1/2 x 2-1/2 In
1 818 kr /enhet