Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 16Y479 Precisionsskärmar 6 x 2 tum | AA8BTD

DAYTON 16Y479 Precision Vises 6 x 2 In

Finns i lager
Artikel: AA8BTD Modell: 16Y479
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
1 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsvisningar
Bas6 x 2 "
Säng / basFast bas
Klämkraft2000 kg
KäftböjningRätvinklighet / Parallellsm 0.0002 "
Käftöppning2-1 / 2 "
Käftbredd2"
Totala höjden2"
Total längd6"
Halsdjup1"
TypVerktygsmakare skruvlös

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6425
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBasKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupTypPris
DAYTON 16Y478 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Verktygsmakare1 818 kr
DAYTON 16Y480 Precision Vises 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Verktygsmakare skruvlös2 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 16Y479 Precision Vises 6 x 2 In
1 391 kr /enhet