DAYTON 1DNE9 Slingtråd 10 fot | AA9KEU

DAYTON 1DNE9 Slingvajerrep 10 fot

Finns i lager
Artikel: AA9KEU Modell: 1DNE9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Rope Sling
Kapacitet för korgkoppling22,000 Ibs
Choker Hitch Kapacitet8200 lb.
Längd10ft.
MaterialStål
Rep Dia.3 / 4 "
Sling typÖga och öga
Temp. Räckvidd-60 grader till 400 grader F.
Vertikal dragkapacitet11,200 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6254
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdRep Dia.Vertikal dragkapacitetPris
DAYTON 1DND9 Slingvajer 4 fot | AA9KEJ 1DND92,600 Ibs960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.270SEK
DAYTON 1DNE1 Sling Wire Rep 6 Feet | AA9KEK 1DNE15,800 Ibs2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.385SEK
DAYTON 1DNE2 Sling Wire Rep 6 Feet | AA9KEL 1DNE210,200 Ibs3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.875SEK
DAYTON 1DNE3 Sling Wire Rope 8 fot | AA9KEM 1DNE310,200 Ibs3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.1 030 kr
DAYTON 1DNE4 Slingvajerrep 10 fot | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.3 414 kr
DAYTON 1DNE5 Slingtråd 12 fot | AA9KEP 1DNE540,000 Ibs14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.5 803 kr
DAYTON 1DNE6 Slingvajerrep 10 fot | AA9KEQ 1DNE610,200 Ibs3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DNE9 Slingvajerrep 10 fot
2 451 kr /enhet