DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator Belt Drive 18-1 / 2 In | AA9MTF

DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator Rem Drive 18-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA9MTF Modell: 1DYK6Korsreferens: 1DYL1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator för svår belastning Mindre drv Pkg
Bashöjd1.75 "
Baslängd29.125 "
Basbredd29.125 "
CFM-intervall2815 till 5648 @ 0.0 "SP
VäxeltypBälte
Husets materialStål
Max. Inloppstemp.400 grader
Motor HP1 / 4 till 2
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.35.375 "
Totala höjden34 "
RPM-räckvidd745 till 1495
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialStål
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBaslängdBasbreddCFM-intervallMotor HPÖvergripande Dia.Totala höjdenRPM-räckviddPris
DAYTON 1DYK4 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3 / 4 In | AA9MTD 1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "1105 till 172554 437 kr
DAYTON 1DYK5 Upblast Ventilator Belt Drive 16-1 / 2 In | AA9MTE 1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 till 3996 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "875 till 139051 033 kr
DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator Belt Drive 21-1 / 4 In | AA9MTG 1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 till 6806 @ 0.0 "SP1 / 4 till 235.375 "34 "605 till 121060 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator Rem Drive 18-1/2 In
56 494 kr /enhet