DAYTON Kraftiga uppblastningsventilatorer utan bandpaket


Filter
Bashöjd: 1.75 " , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Stål , Max. Inloppstemperatur: 400 grader , Monteringsplats: Tak , Axel Dia. Skivände: 1" , Axel Dia. Hjulände: 1" , Hjulmaterial: Stål , Hjultyp: Bakåtlutande centrifugal
StilModellHjuldiameterBaslängdBasbreddCFM-intervallMotor HPÖvergripande Dia.Totala höjdenRPM-räckviddPris (ex moms)
A
1DYK4
14.75 "25.125 "25.125 "2001 till 3125 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "1105 till 172554 437 SEK
A
1DYK5
16.5 "25.125 "25.125 "2515 till 3996 @ 0.0 "SP1 / 4 till 128.875 "30 "875 till 139051 033 SEK
A
1DYK6
18.5 "29.125 "29.125 "2815 till 5648 @ 0.0 "SP1 / 4 till 235.375 "34 "745 till 149556 494 SEK
A
1DYK7
21.25 "29.125 "29.125 "3403 till 6806 @ 0.0 "SP1 / 4 till 235.375 "34 "605 till 121060 147 SEK

Kraftiga uppblastningsventilatorer utan bandpaket

Daytons kraftiga upblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och storkök. De arbetar kontinuerligt för att ventilera ut fett, smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har stålkonstruktion med en grå polyesterbeläggning för att öka korrosionsbeständigheten och hållbarheten och motstå en maximal inloppstemperatur på 400 grader F. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 14.75 till 21.25 tum med olika fläkthastigheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?