Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DYN9 Pneumatisk kulvibratorkraft 242 Lb | AA9MUD

DAYTON 1DYN9 Pneumatic Ball Vibrator Force 242 Lb

Finns i lager
Artikel: AA9MUD Modell: 1DYN9
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
2 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet2420 lb.
CFM @ 80 PSI9.9
dB @ 80 psi76
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg242 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.360 grader F
MonteringVilken position som helst
MonteringsplattaNej
LjuddämpareVad ingår
Outlet Port1/4 "BSPP
Totala höjden2.5 "
Total längd4.5 "
Total bredd2"
Hastighet @ 60 psi17,000 vpm
Hastighet @ 80 psi19,500 vpm
VibratortypBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDIT

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DYN9 Pneumatic Ball Vibrator Force 242 Lb
2 862 kr /enhet