Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DYP9 Pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb | AA9MUN

DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb

Finns i lager
Artikel: AA9MUN Modell: 1DYP9
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
6 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet17,180 lb.
CFM @ 80 PSI26.5
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg1718 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.250 grader F
MonteringVilken position som helst
MonteringsplattaNej
LjuddämpareVad ingår
Outlet Port3/8 "BSPP
Totala höjden4"
Total längd6.25 "
Total bredd2.875 "
Hastighet @ 60 psi12,500 vpm
Hastighet @ 80 psi14,500 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 1DYP5 Pneumatisk turbinvibratorkraft 659 lb | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "3 555 kr
DAYTON 1DYP6 Pneumatisk turbinvibratorkraft 581 lb | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "3 521 kr
DAYTON 1DYP7 Pneumatisk turbinvibratorkraft 1157 Lb | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "4 869 kr
DAYTON 1DYP8 Pneumatisk turbinvibratorkraft 1117 Lb | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "5 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DYP9 pneumatisk turbinvibratorkraft 1718 Lb
6 359 kr /enhet