Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGF1 Reläeffekt SPDT-NC 12VDC spolvolt | AA9NYT

DAYTON 1EGF1 Reläeffekt SPDT-NC 12VDC Spole Volt

Finns i lager
Artikel: AA9NYT Modell: 1EGF1
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutet effektrelä
Spolbetyg3.5VA, 1.4W
Spole VA-betyg3.5
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)25A @ 300VAC, 13A @ 28VDC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Mått1.90 "H, 1.50" W, 2.90 "D
Elektrisk koppling1/4 "flikterminal
HP @ 120V1
HP @ 240V1.5
Hz50/60
MonteringSidofläns
Antal poler1
Nålar5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-betygSpolvoltsAntal polerNålarKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1A489 Relä Enclosed SPDT 5 Pins 120VAC | AA8TTN 1A489Sidofläns-120 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSilverlegering399SEK
DAYTON 1A490 Reläfläns DPDT 8 stift 24VAC | AA8TTP 1A490Sidofläns-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK
DAYTON 1A491 Relä Enclosed DPDT 8 Pins 120VAC | AA8TTQ 1A491Sidofläns-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK
DAYTON 1EGF3 Reläeffekt SPDT-NC 24VAC spolvolt | AA9NYV 1EGF3Sidofläns3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTSilverlegering371SEK
DAYTON 1EGF4 Reläeffekt DPDT 12VDC spolvolt | AA9NYW 1EGF4Sidofläns3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering107SEK
DAYTON 1EGF5 Reläeffekt DPDT 240VAC spolvolt | AA9NYX 1EGF5Sidofläns3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTSilverlegering404SEK
DAYTON 1EJG7 Reläeffekt DPDT 120VAC spolvolt | AA9PKH 1EJG7Din Rail eller bottenfläns4120 VAC2830A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDCDPDTSilverlegering294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGF1 Reläeffekt SPDT-NC 12VDC Spole Volt
399SEK /enhet