DAYTON 1L388 Bromsmotor 3 fot Lb | AB2BZU

DAYTON 1L388 Bromsmotor 3 Fot Lb

Finns i lager
Artikel: AB2BZU Modell: 1L388

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-broms
Omgivning (C)40
Spolvolts115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KapslingHelt bifogad
FinishEpoxyfärg
Hz50/60
Spak typManuell
Max. HP @ 1725 varv / min1
Max. HP @ 3450 varv / min2
Max. Varvtal3450
Monteras påNEMA C Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram56C
FasSingle
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment3 Ft.-Lb.
TypC- Face magnetisk skiva
Spänning @ 50 Hz110 / 208-220
Spänning @ 60 Hz115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA / IEC-ramPris
DAYTON 1L389 Bromsmotor 6 Fot Lb | AB2BZV 1L38956C / 140TC11 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1L388 Bromsmotor 3 Fot Lb
9 758 kr /enhet