DAYTON 1LPK4 Dc växelmotor 20 rpm 12v Tenv | AB2EWM

DAYTON 1LPK4 Dc Växelmotor 20 Rpm 12v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB2EWM Modell: 1LPK4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare6.20
VäxelväskaGjuten zink
VäxelmaterialHärdat stål / fenol
Växelförhållande81:1
Husets materialGjuten zink
Mata in HP1/15
isolering klassF
Nyckelstorlek# 605 Woodruff Key
Längd mindre axel8.5 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment150 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten20
Total längd10 "
Överbelastad belastning250 lb.
Utbytesborstar6YHY5
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarO-ringstyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2595
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501312000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPK4 Dc Växelmotor 20 Rpm 12v Tenv
6 333 kr /enhet