Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END

DAYTON 1LNG3 DC Växelmotor 0.5 Rpm 12v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB2END Modell: 1LNG3
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
1 163 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerPorös brons på växellådan och motor
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.15
VäxelväskaGjuten zink
Växelförhållande2476:1
VäxeltypSporre
Husets materialGjuten zink
Mata in HP1/2000
isolering klassB
Längd mindre axel3.25 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment50 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten0.5
Total längd4 1 / 16 "
Överbelastad belastning40 lb.
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr
DAYTON 1LNH2 Växelmotor 50 varv / min 12v Tenv | AB2ENL 1LNH2Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LNG3 DC Växelmotor 0.5 Rpm 12v Tenv
1 163 kr /enhet