Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1TDR3 fläkt, direktdrift, 273 CFM, 1640 rpm, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON 1TDR3 fläkt, direktdrift, 273 CFM, 1640 rpm, 115 V, 0.77 A

Finns i lager
Artikel: AB3HBX Modell: 1TDR3Korsreferens: 6FHX9
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
1 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP273
CFM @ 0.100-in. SP245
CFM @ 0.200-in. SP230
CFM @ 0.300-in. SP210
CFM @ 0.400-in. SP183
CFM @ 0.500-in. SP135
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare0.77
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.4.625 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd3.625 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd4.125 "
Övergripande djup8.875 "
Totala höjden9.875 "
Total bredd7 11 / 16 "
Fas1
RPM1640
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter5.125 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7305
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDR3-fläkt är designad för att kyla växthus och elkapslingar, ventilera små byggnader, ta bort värme från maskiner och blåsa ved- och majsugnar. Denna fläkt är en lämplig ersättning för Dayton OEM fläktar som ger ett luftflöde på upp till 273 cfm.

Funktioner:

  • Denna elektriska fläkt driver luften med hjälp av en permanent delad kondensatormotor.
  • Dess dynamiskt balanserade design håller luftflödet vid högt statiskt tryck samtidigt som den säkerställer jämn och tyst drift.
  • Den har en direktdrivningsmekanism för att hålla fläkten kompakt samtidigt som underhållskraven minimeras.
  • Dess montering i alla lägen möjliggör installation i alla riktningar.
  • Denna enfasfläkt har ett valsat stålhus för att skydda fläktens komponenter mot skador från oavsiktliga stötar.
  • Den har ändsköldar i gjutet aluminium för att maximera värmeavledning.
  • Dess kullager säkerställer en smidig fläktdrift med minimalt ljud.
  • Dess framåtböjda hjul och rektangulära utlopp maximerar luftflödet.
  • Den har klass B motorisolering för säkerhet och en öppen motorkapsling för sval drift.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Är Dayton 1TDR3 fläkt lämplig för utrymmen med låg ventilation?

S. Ja, dess automatiska termiska skydd förhindrar skador mot överhettning.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDR3 fläkt, direktdrift, 273 CFM, 1640 rpm, 115 V, 0.77 A
1 690 kr /enhet