Dayton 1TDN6 fläkt är idealisk för att effektivt cirkulera luft och ge ventilation i trånga utrymmen, såsom HVAC-system, kyla elektronisk utrustning och upprätthålla luftflödet i industriella miljöer. Det används också i bilverkstäder och i torkprocesser för att säkerställa korrekt luftfördelning.
Funktioner:
- Den har en direktdriven typ för pålitlig och direkt luftrörelse.
- Denna fläkt erbjuder en enhastighetsdrift för enkelhet och användarvänlighet.
- Den har en hållbar stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och långvarig prestanda.
- Denna Dayton 1TDN6 (4C441) fläkt inkluderar en ledningslåda för bekväma elektriska anslutningar.
- Den levereras med en framåtböjd hjultyp för effektiv luftrörelse.
- Denna fläkt har ett öppet motorhölje som lämpar sig för olika monteringspositioner.
- Den inkluderar trådkablar för enkel elektrisk anslutning och har en kullagertyp för smidig drift.
- Denna fläkt bibehåller CFM vid högre statiska tryck och har öppna motorer med ändsköldar av gjutet aluminium som avleder värme för att minska stilleståndstiden och förlänga livslängden.
- Den levereras med en 1/125 hk motor för effektiv luftrörelse och inkluderar termiskt överbelastningsskydd för ökad säkerhet.
- Denna fläkt har en monteringsorientering i flera lägen och har en enhet med en motorramsbeteckning för en 3.3-tums PSC-motor.
- Den erbjuder en låg lägsta omgivningstemperaturtolerans på -10 grader C.
- Denna fläkt har en IP20-motorklassificering för måttligt skydd mot inträngning av fasta partiklar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det maximala statiska trycket som denna fläkt kan hantera?
A. Fläkten kan hantera ett maximalt statiskt tryck på 5/8 tum vattenpelare (WC).
F. Kan jag justera luftflödets riktning med denna fläkt?
A. Fläktens luftflödesriktning kan påverkas av dess installationsorientering i systemet, men den har ingen variabel luftflödesriktning.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna fläkt?
A. Viktiga faktorer inkluderar luftflödeskrav, statiskt tryck, spänningskompatibilitet, motorhastighet, miljöförhållanden, storlek, monteringsposition, applikationskompatibilitet, ljudnivå, motortyp och materialkonstruktion.