DAYTON 1TDT9 Fläkt 794 Cfm 115 / 230v 2.75 / 1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 Blåsare 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

Finns i lager
Artikel: AB3HCN Modell: 1TDT9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP794
CFM @ 0.100-in. SP780
CFM @ 0.200-in. SP750
CFM @ 0.300-in. SP690
CFM @ 0.400-in. SP670
CFM @ 0.500-in. SP610
CFM @ 0.600-in. SP570
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare2.75/1.45
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.7"
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd5 9 / 16 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd6.187 "
Övergripande djup13.125 "
Totala höjden14.875 "
Total bredd10.5 "
Fas1
RPM1075
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Hjuldiameter8.25 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.1125
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)45.09
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDT9 fläkt är idealisk för att kyla växthus och ventilera små byggnader, ved- och majsspisar, elektriska kapslingar och för att ta bort värme från maskiner.

Funktioner:

  • Dayton 1TDT9 dynamiskt balanserad fläkt är designad för att hålla luftflödet vid högt statiskt tryck samtidigt som den säkerställer jämn och tyst drift.
  • Den har en direktdrivningsmekanism för att hålla fläkten kompakt samtidigt som underhållskraven minimeras.
  • Denna enfasfläkt har ett valsat stålhus för att skydda fläktens komponenter mot skador från oavsiktliga stötar.
  • Dess framåtböjda hjul och rektangulära utlopp maximerar luftflödet.
  • Den har klass B motorisolering för säkerhet och en öppen motorkapsling för sval drift.
  • Motorn levereras med en ändsköld av gjuten aluminium för överlägsen värmeavledning och säkerhet, vilket ger kortare stilleståndstid och längre livslängd.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna Dayton 1TDT9 fläkt idealisk för låga ventilationsutrymmen?

S. Ja, dess automatiska termiska skydd förhindrar skador mot överhettning.

F. Vilken typ av motor Dayton 1TDT9 fläkt är utrustad med?

A. Fläkten har en permanent delad kondensatormotor som genererar en elektrisk fasförskjutning mellan körningen och startar lindningen.

F. Vad är det maximala driftstemperaturintervallet för denna Dayton 1TDT9 fläkt?

A. Dayton 1TDT9 fläkt har ett driftstemperaturområde på -20 till 104 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--860SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--1 034 kr
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 131 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 203 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDT9 Blåsare 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
4 644 kr /enhet