Dayton 1TDV4 fläkt erbjuder ersättning i kyl-, värme-, ventilations- eller komponentkylningsapplikationer som kräver högtemperaturluftbehandlingslösningar. Den är idealisk för att kyla växthus, samt för att ventilera små byggnader, ved- och majsspisar och elskåp.
Funktioner:
- Dayton 1TDV4 fläkt inkluderar balanserade kullagermotorer för värmeavledning.
- Den levereras med ändsköldar i gjutet aluminium för att säkerställa lång livslängd.
- Denna enhet kan monteras i alla lägen och fungerar med minimalt buller och vibrationer.
- Den har termiskt skyddad permanent motor med delad kondensator med B-klass isolering för hög effektivitet och utdragbart vridmoment.
- Denna produkt har ett valsat stålhölje och rektangulärt utlopp med sidomonteringsflikar respektive 3-sidig monteringsfläns för enkel installation.
- Den ger kontinuerlig drift och kan leverera luftflöde upp till 310 cfm vid 115V.
- Den levereras med en ledningslåda för att ge yttre styrka.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 4YJ33 OEM-fläktar: Dessa 1TDV4-fläktar är designade för att ersätta märkets 4YJ33-enheter.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala temperaturen som denna fläkt kan hantera?
S. Den klarar en maximal inloppstemperatur på 450 grader Fahrenheit och omgivningstemperaturer upp till 104 grader Fahrenheit.
F. Är motorhöljet öppet?
S. Ja, denna fläkt kommer i ett öppet motorhölje med ventilationsöppningar för att tillåta passage av extern luft över och runt motorlindningarna.
F. Vad är klass B-isolering?
A. NEMA-motorisoleringsklasser indikerar värmehanteringsförmågan hos motorlindningsisolering. Klass B-motorer tillåter en maximal lindningstemperatur på 130 grader Celsius.