Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1Z851 DC-motor Pm Tenv 1/6 hk 1800 varv / min 180vdc | AB4MNQ

DAYTON 1Z851 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc

Finns i lager
Artikel: AB4MNQ Modell: 1Z851

Få det Maj 6, Måndag
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
3 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Basmontering OC7-7 / 16 x 2 "
LagerBoll
BorstetypYttre
Ansiktsmontering OC2-5/8 x 2-5/8
Ramicke-standard
Fulllastförstärkare0.9
Vridmoment för full belastning5.63 tum .-lb.
HP1/6
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1800
Total längd9.375 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning180 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8501204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLagerFulllastförstärkareRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHPPris
DAYTON 3LCH7 DC-motor Pm Tenv 1/35 hk 2350 rpm 12vdc | AC9XGK 3LCH74.875 "Sleeve3.81801-30001 / 4 "1"12 VDC1/35872SEK
DAYTON 3XE19 DC-motor Pm Tenv 1/44 hk 1800 rpm 12 / 24vdc | AD3ACH 3XE195 15 / 16 "Boll2.41701-18001 / 4 "1.5 "12/24 XNUMX VDC1 / 18, 1 / 444 784 kr
DAYTON 3XE20 DC-motor Pm Tenv 1/20 Hk 1725 rpm 12 / 24vdc | AD3ACJ 3XE206 27 / 64 "Boll5.11701-18005 / 16 "1.5 "12/24 XNUMX VDC1 / 9, 1 / 204 823 kr
DAYTON 3XE21 DC-motor Pm Tenv 1/53 hk 2500 varv / min 90vdc | AD3ACK 3XE215 15 / 16 "Boll0.31801-30001 / 4 "1.5 "90 VDC1/534 677 kr
DAYTON 3XE22 DC Permanent Magnet Motor, 1/27 HP, 1,800 3 märkskylt RPM, Non-Std Ram | ADXNUMXACL 3XE226.437 "Boll0.51701-18005 / 16 "1.5 "90 VDC1/274 858 kr
DAYTON 4Z140 DC-motor Pm Tenv 1/8 hk 1800 varv / min 90vdc | AE2QRQ 4Z1408.375 "Boll1.51701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/83 403 kr
DAYTON 4Z141 DC-motor Pm Tenv 1/18 hk 1800 varv / min 90vdc | AE2QRR 4Z1416.375 "Boll0.81701-18001 / 2 "1.5 "90 VDC1/183 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1Z851 DC Motor Pm Tenv 1/6 Hp 1800 Rpm 180vdc
3 392 kr /enhet