DAYTON 20FT14 Upblast Less Drive Drive Package 11 tum | AF6RAV

DAYTON 20FT14 Upblast Less Drive Package 11 tum

Finns i lager
Artikel: AF6RAV Modell: 20FT14

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpblast Ventilator Mindre Drv Pkg
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM-intervall780 till 1180 @ 0.0 "SP
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP1 / 6 till 1 / 4
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden25.13 "
RPM-räckvidd1140 till 1725
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
Axeldia. Hjuländ3 / 4 "
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)80.26
Fartygets längd (cm)77.98
Fartygets bredd (cm)77.98
HS-kod8414596060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20FT14 Upblast Less Drive Package 11 tum
14 602 kr /enhet