Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23L436 Hastighetsreducerare:12.5:1 | AG9YMC

DAYTON 23L436 Hastighetsreducerare:12.5:1

Finns i lager
Artikel: AG9YMC Modell: 23L436
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
DutyKontinuerlig
FinishPulveriserad epoxifärg
Ingång RPM1800
Smörjningfett
Max. Mata in HP0.05
Max. Utgångsmoment24.60 tum .-lb.
MonteringFläns
Nominellt utgående varvtal144
Nominellt förhållande12.5:1
RotationReversibel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellMax. Mata in HPNominellt utgående varvtalNominellt förhållandePris
DAYTON 23L456 Hastighetsreducerare 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:14 574 kr
DAYTON 23L542 Hastighetsreducerare 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:13 234 kr
DAYTON 23L543 Hastighetsreducerare 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:13 248 kr
DAYTON 23L460 Hastighetsreducerare, 12:1, 144 rpm, 0.25 hk Ingångsmax, 121.26 In-Lb Output Max | CR2YKL 23L460---4 604 kr
DAYTON 23L428 Hastighetsreducerare, 180:1, 10 rpm, 0.03 hk Ingångsmax, 70.8 In-Lb Output Max | CR2YKM 23L428---3 349 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L436 Hastighetsreducerare:12.5:1
332SEK /enhet