DAYTON 24Y860 Takkant Fast Nonvented 40 In | AB7ZZV

DAYTON 24Y860 Takkant Fast Novented 40 In

Finns i lager
Artikel: AB7ZZV Modell: 24Y860

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Bygg18 Galvaniserat stål
Trottoarkanthöjd (in.)12
Curb Square ID (in.)35-1/2
Curb Square OD (in.)38-1/2
Spjällstorlek (in.)27 X 27
Blinkande fläns (in.)1-1/2
Monteringsflänsyta W (in.)2
TypFast, ej ventilerad
Använd w / Dayton ventilatorerHar en 40 "fyrkantig bas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.3
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24Y860 Takkant Fast Novented 40 In
6 567 kr /enhet