DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum | AB9DAK

DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAK Modell: 2C863

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal1725
Djup16 "
Urladdningshöjd (in.)10.75
Urladdningsbredd (in.)6.5
Höjd16 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.9"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
RotationCW
TypMindre motor
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd5"
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 2C862 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.253 254 kr
DAYTON 2C864 Fläkt 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 940 kr
DAYTON 4C121 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 877 kr
DAYTON 4C217 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.257 293 kr
DAYTON 7C487 Fläkt 13 1 / 2in | AF3ELA 7C487Högtrycksfläkt-3430-17419218-7 / 8 "7.12516 363 kr
DAYTON 7C552 Fläkt 115 V 7 3/4 tum | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.256 007 kr
DAYTON 7C553 Fläkt 115 V 9 In | AF3EMZ 7C553Blower-1725909-6916 "10.757 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum
4 005 kr /enhet