DAYTON 7C487 Fläkt 13 1 / 2in | AF3ELA

DAYTON 7C487 Blåsare 13 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ELA Modell: 7C487

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll i motor
Fläktvarvtal3430
CFM @ 3.000-in. SP1832
CFM @ 4.000-in. SP1741
CFM @ 5.000-in. SP1647
CFM @ 6.000-in. SP1547
CFM @ 7.000-in. SP1438
CFM @ 8.000-in. SP1319
dBA @ 5 fot92
Djup18-7 / 8 "
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Fulllastförstärkare12.9-11.7/5.8
Höjd23.13 "
HusfinishGrå polyester epoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motorram184T
Motor HP5
Motorvarvtal3455
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-1 / 8 "
TypMed motor
Spänning208-230/460
Hjulborrning1-1 / 8 "
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "
Bredd22.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.645
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 2.000-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotDjupUrladdningshöjd (in.)Pris
DAYTON 2C862 Fläkt 7 3/4 tum | AB9DAJ 2C862Blower-1725---14 "8.253 254 kr
DAYTON 2C863 Fläkt 9 tum | AB9DAK 2C863Blower-1725---16 "10.754 005 kr
DAYTON 2C864 Fläkt 10 7/8 In | AB9DAL 2C864Blower-1725---17 "11.754 940 kr
DAYTON 4C121 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEM 4C121Blower-1725---23 "14.6258 877 kr
DAYTON 4C217 Fläkt 12 1/2 tum | AD6WET 4C217Blower-1725---22 "13.257 293 kr
DAYTON 7C552 Fläkt 115 V 7 3/4 tum | AF3EMY 7C552Blower-1725533-6414 "8.256 007 kr
DAYTON 7C553 Fläkt 115 V 9 In | AF3EMZ 7C553Blower-1725909-6916 "10.757 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C487 Blåsare 13 1/2 tum
16 363 kr /enhet