Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2HNT4 Fiberglass Pad Förfilter | AC2CNT

DAYTON 2HNT4 glasfiberdyna förfilter

Finns i lager
Artikel: AC2CNT Modell: 2HNT4
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörfilter
Filtereffektivitet25 till 30%
RamNej
Mediaområde7-1 / 2 kvm
Nominellt djup21.75 "
Nominell filterstorlek21-3/4x2x21-3/4
Nominell höjd21.75 "
Nominell bredd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetRamMediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
DAYTON 2HNP7 Förfilter för ersättningsfilter AC2CNE-AC2CNF | AC2CNG 2HNP7-Ja-1"12x16x112 "16 "527SEK
DAYTON 2HNT8 Pad-förfilter | AC2CNX 2HNT830 till 35%Ja11 kvadratfot12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"278SEK
DAYTON 2HNT9 Pad-förfilter | AC2CNY 2HNT980 till 85%Ja22 kvadratfot12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"764SEK
DAYTON 2HPB3 ersättningsfilter förfilter AC2CQF AC2CQG | AC2CQH 2HPB3-Ja-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "398SEK
DAYTON 2HPC1 Ersättningsfilter förfilter AC2CQN AC2CQP | AC2CQQ 2HPC1-Ja-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "6SEK
DAYTON 2HPD6 ersättningsfilter förfilter AC2CQZ | AC2CRA 2HPD6-Nej-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "67SEK
DAYTON 2HPE2 Ersättningsfilter Förfilter AC2CRE | AC2CRF 2HPE2-Nej-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "54SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HNT4 glasfiberdyna förfilter
319SEK /enhet