DAYTON Förfilter


Filter
StilModellFiltereffektivitetRamMediaområdeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris (ex moms)
A
2HNP7
-Ja-1"12x16x112 "16 "527 SEK
B
2HPB3
-Ja-17.875 "5/16x13-7/16x17-7/85 / 16 "13.437 "398 SEK
C
2HPC1
-Ja-12.75 "2-3/16x9-1/16x12-3/42.187 "9 1 / 16 "6 SEK
D
2HPD6
-Nej-6-15 / 16 "1/2x4-3/4x6-15/161 / 2 "4.75 "67 SEK
E
2HPE2
-Nej-10-15 / 16 "5-7/16x5/16x10-15/165.437 "5 / 16 "54 SEK
F
2HNT4
25 till 30%Nej7-1 / 2 kvm21.75 "21-3/4x2x21-3/421.75 "2319 SEK
G
2HNT8
30 till 35%Ja11 kvadratfot12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"278 SEK
H
2HNT9
80 till 85%Ja22 kvadratfot12.25 "12-1/4x2x12-1/412.25 "2"764 SEK

Förfilter

Dayton-förfilter används för att fånga upp damm, svampar, ludd, mögel, växtsporer, pollen och rökpartiklar. Photocatalytic oxidation (PCO) filter använder UV-strålning och titandioxidmedia för att slå ner bakterier, mögel och virus. Välj från en rad av dessa förfilter tillgängliga i 25 till 30 %, 30 till 35 % och 80 till 85 % filtereffektivitetsalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?