DAYTON 2LYU1 Broms magnetiskt vattentätt vridmoment 3 ft-lb | AC2QCX

DAYTON 2LYU1 Broms Magnetic Vattentätt vridmoment 3 Ft-lb

Finns i lager
Artikel: AC2QCX Modell: 2LYU1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40
Förstärkare håller.22 / .11
Spolvolts115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KonverterarKonverterar NEMA C-Face-motorer och reduktionsväxlar till en växlad bromsmotor
Diameter6 7 / 8 "
DutyKontinuerlig
KapslingVattentät / Dammtät
FinishGrå emaljfärg
Funktion Fjäderbroms med automatisk återställning
Hz50/60
Ingångsförstärkare1.74 / .87
Längd4.875 "
Spak typManuell frigöring
Max. HP @ 1725 varv / min1
Max. HP @ 3450 varv / min2
Max. Varvtal3450
Monteras påNEMA C-ansiktsflänsar på motorer och reduktionsväxlar
NEMA / IEC-ram56C
FasSingle
Ledningslängd (in.)15
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment3 Ft.-Lb.
TypDubbel C-Face magnetisk skiva
Spänning @ 50 Hz110 / 208-220
Spänning @ 60 Hz115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.31
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA / IEC-ramPris
DAYTON 2LYU2 Broms magnetiskt vattentätt vridmoment 6 ft-lb | AC2QCY 2LYU256C / 140TC10 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LYU1 Broms Magnetic Vattentätt vridmoment 3 Ft-lb
10 012 kr /enhet