Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2LYV2 Magnetisk bromsmoment 1.5 Ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 Broms Magnetic Disc Moment 1.5 Ft-lb

Finns i lager
Artikel: AC2QDH Modell: 2LYV2
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
7 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40
Förstärkare håller.05 / .026
Spolvolts230 / 460 VAC
KonverterarKonverterar standard TEFC-motor till en TEFC-bromsmotor
Diameter6 1 / 2 "
DutyKontinuerlig
KapslingDroppsäker
FinishGrå emaljfärg
Funktion Fjäderbroms med automatisk återställning
Hz60
Ingångsförstärkare.86 / .43
Längd5.5 "
Spak typManuell frigöring
Max. HP @ 1725 varv / min1/3
Max. HP @ 3450 varv / min3/4
Max. Varvtal3450
Monteras påMest helt slutna fläktkylda Dayton-motorer för allmänt ändamål och många rätvinklade växelmotorer
FasSingle
Ledningslängd (in.)18
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment1-1 / 2 Ft.-Lb.
TypMagnetisk skiva
Spänning @ 60 Hz230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.222
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypSpolvoltsDiameterSpänning @ 60 HzKapslingFinishHzLängdPris
DAYTON 2LYT6 Broms Magnetisk droppsäker vridmoment 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 679 kr
DAYTON 2LYT7 Broms magnetiskt droppsäkert vridmoment 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 170 kr
DAYTON 2LYT8 Magnetbroms Magnetiskt droppsäkert vridmoment 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "7 362 kr
DAYTON 2LYT9 Broms Magnetisk droppsäker vridmoment 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460DroppsäkerGrå emaljfärg50/604.875 "10 784 kr
DAYTON 2LYU3 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Dubbel C-Face magnetisk skiva115/208-230 VAC Eller 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "13 551 kr
DAYTON 2LYU4 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment 3 ft-lb | AC2QDA 2LYU4Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "9 674 kr
DAYTON 2LYU5 Bromsmagnetiskt dammsäkert vridmoment 6 ft-lb | AC2QDB 2LYU5Dubbel C-Face magnetisk skiva208-230/460 VAC Eller 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230/460Vattentät / DammtätGrå emaljfärg50/604.875 "10 572 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LYV2 Broms Magnetic Disc Moment 1.5 Ft-lb
7 259 kr /enhet