Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MDV3 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 4, 2 13/16 Inch Overall Height | CH6JHP

DAYTON 2MDV3 motordriven kondensator, oval, 370VAC, 4, 2 13/16 tums totalhöjd

Finns i lager
Artikel: CH6JHP Modell: 2MDV3

Få det Maj 14, Tisdag
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd2 3 / 16 "
Case MaterialAluminium
AnslutningstypQuick Connect
OmslagsmaterialStål
Diameter1.25 "
Frekvens60 / 50 Hz
Max. Temp.70 grader C
Microfarad Betyg4
Min. Temp.-40 grader C
Antal bitar1
Antal terminaler2
Övergripande djup1.25 "
Totala höjden2 13 / 16 "
Total bredd2"
Flikens bredd1 / 4 "
Spänning370V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellFormaCase MaterialDiameterTemp. RäckviddTerminal typSpänningArtikelMax. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Motor Run Kondensator 2 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-76SEK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-85SEK
DAYTON 22F165 Motor Run Kondensator 4 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-107SEK
DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFZ 22F166rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-104SEK
DAYTON 22F167 Motorkörningskondensator 7.5 Mfd 370v 2 tum höjd | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-170SEK
DAYTON 22F168 ​​Motorkör kondensator rektangel 2 tum höjd | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-191SEK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tum höjd | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MDV3 motordriven kondensator, oval, 370VAC, 4, 2 13/16 tums totalhöjd
68SEK /enhet