DAYTON 2RB76 Takmonterad fast 12 tum H 20 1/2 tum Od | AC3BJJ

DAYTON 2RB76 takkant fast 12 tum H 20 1/2 tum Od

Finns i lager
Artikel: AC3BJJ Modell: 2RB76

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Bygg18 Galvaniserat stål
Trottoarkanthöjd (in.)12
Curb Square ID (in.)17-1/2
Curb Square OD (in.)20-1/2
Spjällstorlek (in.)X 15 15
Blinkande fläns (in.)2
Monteringsflänsyta W (in.)2
TypFast, ej ventilerad
Använd w / Dayton ventilatorerHar en 22 "fyrkantig bas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.915
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2RB74 Takmonterad fast 12 tum H 15 tum Od | AC3BJG 2RB742 551 kr
DAYTON 2RB75 Takmonterad fast 12 tum H 17 1/2 tum Od | AC3BJH 2RB752 412 kr
DAYTON 2RB77 Takmonterad fast 12 tum H 24 1/2 tum Od | AC3BJK 2RB773 096 kr
DAYTON 2RB78 Takmonterad fast 12 tum H 27 1/2 tum Od | AC3BJL 2RB784 289 kr
DAYTON 2RB79 Takmonterad fast 12 tum H 28 1/2 tum Od | AC3BJM 2RB793 890 kr
DAYTON 2RB80 Takmonterad fast 12 tum H 32 1/2 tum Od | AC3BJN 2RB804 486 kr
DAYTON 2RB81 Takmonterad fast 12 tum H 40 1/2 tum Od | AC3BJP 2RB815 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RB76 takkant fast 12 tum H 20 1/2 tum Od
2 779 kr /enhet