DAYTON 2RDZ6 Tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AC3BTT

DAYTON 2RDZ6 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3BTT Modell: 2RDZ6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst design luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög5030
CFM låg2280
CFM Medium4320
CFM / Watt20.2
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd81 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur130 grader F
Max. Djup29.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1025/880/480
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.0/1.6/0.6
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå69.4 / 65.1 / 48.6 dBA
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt250/190/70
Bredd29.5 "
TrådskyddsfinishSvart polyester pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.88
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)102.62
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMotorisoleringMotorvarvtalMonteringsplatsMonteringsstilDriftförstärkarePris
DAYTON 2RDZ7 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "StålKlass A1010/860/530PiedestalSockelmonterad2.2/1.6/0.66 475 kr
DAYTON 2RDZ8 Quiet Design Air Circulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "StålKlass A1025/880/480VäggVäggmonterad2.0/1.6/0.67 732 kr
DAYTON 2RDZ9 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "StålKlass A1010/860/530VäggVäggmonterad2.2/1.6/0.67 759 kr
DAYTON 2WCF9 Tyst design luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Gjuta aluminiumKlass B1098/880/660PiedestalSockelmonterad2.611 333 kr
DAYTON 2WCG1 Tyst design luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Gjuta aluminiumKlass B1098/880/660VäggVäggmonterad2.68 615 kr
DAYTON 2WCG2 lugn design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Gjuta aluminiumKlass B1045/789/561PiedestalSockelmonterad2.915 060 kr
DAYTON 2WCG3 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v | AC3UAG 2WCG31/330 "Gjuta aluminiumKlass B1045/789/561VäggVäggmonterad2.914 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RDZ6 tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v
9 773 kr /enhet