DAYTON 2WCG3 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v | AC3UAG

DAYTON 2WCG3 tyst design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3UAG Modell: 2WCG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTyst design luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900/721/540
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.600/480/360
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft350/279/209
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200/160/120
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.150
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
CFM hög7996
CFM låg4063
CFM Medium5859
CFM / Watt26.6
Ledningslängd15ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd33 5 / 16 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup21.75 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1045/789/561
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg
MonteringsstilVäggmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.9
Oscillerande / icke-oscillerandeoscillerande
Utanför Dia.33-5 / 16 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå75 / 69 / 63 dBA
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt300
Bredd33 5 / 16 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.blad~~POS=TRUNCMotorisoleringMotorvarvtalMonteringsplatsMonteringsstilDriftförstärkarePris
DAYTON 2RDZ6 Tyst design luftcirkulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "StålKlass A1025/880/480PiedestalSockelmonterad2.0/1.6/0.69 773 kr
DAYTON 2RDZ7 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "StålKlass A1010/860/530PiedestalSockelmonterad2.2/1.6/0.66 475 kr
DAYTON 2RDZ8 Quiet Design Air Circulator 24 tum 5030 Cfm 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "StålKlass A1025/880/480VäggVäggmonterad2.0/1.6/0.67 732 kr
DAYTON 2RDZ9 Tyst design luftcirkulator 30 tum 7450 Cfm 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "StålKlass A1010/860/530VäggVäggmonterad2.2/1.6/0.67 759 kr
DAYTON 2WCF9 Tyst design luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Gjuta aluminiumKlass B1098/880/660PiedestalSockelmonterad2.611 333 kr
DAYTON 2WCG1 Tyst design luftcirkulator 30 tum 8402 Cfm 115v | AC3UAE 2WCG11/330 "Gjuta aluminiumKlass B1098/880/660VäggVäggmonterad2.68 615 kr
DAYTON 2WCG2 lugn design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v | AC3UAF 2WCG21/330 "Gjuta aluminiumKlass B1045/789/561PiedestalSockelmonterad2.915 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2WCG3 tyst design luftcirkulator 30 tum 7996 Cfm 115v
14 039 kr /enhet