DAYTON 2RYN6 Remkvarn 1 / 2hk 120/240 5.0 / 2.5a 1 x 42 | AC3EVF

DAYTON 2RYN6 Bandslip 1/2hk 120/240 5.0/2.5a 1 x 42

Finns i lager
Artikel: AC3EVF Modell: 2RYN6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandslipmaskiner
Förstärkare AC5.0/2.5
Bälte SFPM1800
Bälte Storlek1 x 42 tum.
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2-1/2
HP1/2
Hz60
Övergripande djup22 "
Totala höjden24 "
Total bredd16 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)10 x 1-1 / 2
TabellmaterialStål
Tabell Arbetsytan3 x 3 tum.
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)65.28
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8460290010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tomtrumma (in.) (1x4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RYN6 Bandslip 1/2hk 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
5 039 kr /enhet