DAYTON 2RYN8 Remkvarn 3/4 Hp 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH

DAYTON 2RYN8 Bandslip 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36

Finns i lager
Artikel: AC3EVH Modell: 2RYN8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandslipmaskiner
Förstärkare AC7.0/3.5
Bälte SFPM3600
Bälte Storlek4 x 36 tum.
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2-1/2
HP3/4
Hz60
Övergripande djup19 "
Totala höjden21 "
Total bredd20 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)4 1/2x7 1/2
TabellmaterialStål
Tabell Arbetsytan2-1 / 2 x 5 tum.
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)54.36
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8460290010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Tomtrumma (in.) (4x5)

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 2RYN7 Bandslip, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tums bälte | AC3EVG 2RYN725 "26 "16.5 "9 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RYN8 Bandslip 3/4 Hp 120/240v 7/3.5a 4 x 36
11 565 kr /enhet