DAYTON 2RYN7 Bandslip, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tums bälte | AC3EVG

DAYTON 2RYN7 bandslip, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tums bälte

Finns i lager
Artikel: AC3EVG Modell: 2RYN7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandslipmaskiner
Förstärkare AC7.0/3.5
Bälte SFPM4500
Bälte Storlek2 x 48 tum.
Lutningsvinkel för skivbord (Deg.)45
Portstorlek för dammuppsamling (in.)2-1/2
HP3/4
Hz60
Övergripande djup25 "
Totala höjden26 "
Total bredd16.5 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)12-1/4 x 2-1/2
TabellmaterialStål
Tabell Arbetsytan2-1 / 2 x 5 tum.
Spänning120/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8460290010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Perfekt för slipning, avgradning, polering, efterbehandling och slipning
    • Utrustad med kraftfull kondensatormotor för snabb borttagning av material även under belastning
    • Remhuvudet har både horisontella och vertikala justeringar för snabbare inställningar och förarlätthet
    • Dammuppsamlingsporten säkerställer en säker och ren arbetsplats
    • Inkluderar ett helt bältesskydd och en On / Off paddelströmställare monterad på framsidan
    • OSHA-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
DAYTON 2RYN8 Remkvarn 3/4 Hp 120 / 240v 7 / 3.5a 4 x 36 | AC3EVH 2RYN819 "21 "20 "11 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RYN7 bandslip, 3/4 hk, 120 / 240 V, 60 Hz, 2 x 48 tums bälte
9 624 kr /enhet