Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2VUW7 Axialfläkt 230vac 4-7 / 16 tum H 4-7 / 16 tum bredd | AC3RYH

DAYTON 2VUW7 axialfläkt 230vac 4-7/16 tum H 4-7/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AC3RYH Modell: 2VUW7
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.09
LagerSleeve
blad~~POS=TRUNCPolybutylen
CFM @ 0.000-in. SP82
dBA37
Djup1.5 "
Elektriska anslutningar12 "Leads
Fläkt RPM3000
Höjd4.437 "
HusfinishSvart
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur158 grader F
MotorisoleringKlass A
motortypSkuggad pol
Monteringsöga OC4-1 / 8 "
MonteringsplatsHorisontell
Fas1
FormaSkelett
Termisk skyddImpedans
Spänning230 VAC
Watt14
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattAmpsLagerCFM @ 0.000-in. SPdBAFläkt RPMMonteringsplatsSpänningPris
DAYTON 2VUW4 Axialfläkt 115vac 4-7 / 16 tum H 4-7 / 16 tum bredd | AC3RYE 2VUW4150.18Boll87383000Vertikal eller horisontell115 VAC128SEK
DAYTON 2VUW5 Axialfläkt 115vac 4-7/16 tum H 4-7/16 tums bredd | AC3RYF 2VUW5140.16Sleeve82362900Horisontell115 VAC121SEK
DAYTON 2VUW6 Axialfläkt 115vac 4-7 / 16 tum H 4-7 / 16 tum bredd | AC3RYG 2VUW6140.16Boll83402900Vertikal eller horisontell115 VAC388SEK
DAYTON 2VUW8 Axialfläkt 230vac 4-7 / 16 tum H 4-7 / 16 tum bredd | AC3RYJ 2VUW8140.09Boll78423000Vertikal eller horisontell230 VAC388SEK
DAYTON 2VUX1 Axialfläkt 230vac 4-7 / 16 tum H 4-7 / 16 tum bredd | AC3RYL 2VUX1130.08Boll82372900Vertikal eller horisontell230 VAC151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VUW7 axialfläkt 230vac 4-7/16 tum H 4-7/16 tum bredd
323SEK /enhet