Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCG

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller

Finns i lager
Artikel: AC4BCG Modell: 2YEE6

Få det Maj 16, Torsdag
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek140
Brytstyrka46,000 lb
Bushing Dia. (I.)0.310
Anslut slut till mittlinje1.194 "
Hål Dia.0.217 "
Inuti Pin Dia.0.218 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning8900 lb
Utanför Pin Dia.0.218 "
Total bredd2.269 "
Stiftlängd2.269 "
Stiftlänk tjocklek0.218 "
Tonhöjd1.75 "
Nitänd till mittlinje1.075 "
Roller Dia.1"
Roller Link Plate Höjd1.661 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet46,000 lb
TypSingle Strand Roller
Bredd mellan rulllänkplattor1.000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
DAYTON 2YED4 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBV 2ÅRD41.386 "8014,500 lb1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "25SEK
DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBY 2ÅRD71.546 "10024,000 lb1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "75SEK
DAYTON 2YEE5 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCF 2YEE52.122 "12031,000 lb2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "15SEK
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2YEE72.691 "16058,000 lb2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller
191SEK /enhet