Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBY

DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller

Finns i lager
Artikel: AC4BBY Modell: 2YED7

Få det Maj 8, Onsdag
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek100
Brytstyrka24,000 lb
Bushing Dia. (I.)0.530
Anslut slut till mittlinje0.91 "
Hål Dia.0.374 "
Inuti Pin Dia.0.375 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning5070 lb
Utanför Pin Dia.0.375 "
Total bredd1.546 "
Stiftlängd1.546 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje0.636 "
Roller Dia.0.75 "
Roller Link Plate Höjd1.165 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet24,000 lb
TypSingle Strand Roller
Bredd mellan rulllänkplattor0.750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
DAYTON 2YED4 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBV 2ÅRD41.386 "8014,500 lb1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "25SEK
DAYTON 2YEE5 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCF 2YEE52.122 "12031,000 lb2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "15SEK
DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCG 2YEE62.269 "14046,000 lb2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"191SEK
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2YEE72.691 "16058,000 lb2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller
75SEK /enhet