Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCR

DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4BCR Modell: 2YEF6
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek40-2
Brytstyrka7900 lb
Bushing Dia. (I.)0.220
Anslut slut till mittlinje0.645 "
Hål Dia.0.155 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning1360 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd1.247 "
Stiftlängd1.247 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
Tonhöjd0.5 "
Nitänd till mittlinje0.602 "
Roller Dia.0.313 "
Roller Link Plate Höjd0.463 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet7900 lb
TypDubbelsträngsförskjutning
Bredd mellan rulllänkplattor0.313

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5 | AC4BCJ 2YEE80.898 "35-24850 lb0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5140SEK
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2YEE91.247 "40-27900 lb1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5125SEK
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 lb1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5208SEK
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 lb1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5262SEK
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Anslutning | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 lb2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "179SEK
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Anslutning | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 lb3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1134SEK
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 lb0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5
196SEK /packa