EDWARDS SIGNALING Värmedetektorer


Filter
Kontaktbetyg: 3A vid 125VAC, 1A vid 28VDC, 0.3A vid 125VDC, 0.1A vid 250VDC , Diameter: 4.625 " , Montering: yta , Typ: Betygskompensation
StilModellOmgivningstemp. RäckviddRapporteringDjupFinishHöjdLängdPris (ex moms)
A
CR200-2
-----2"-
RFQ
B
302-135
-2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "761 SEK
C
302-EPM-135
-40 till 100 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 630 SEK
D
302-ET-135
-40 till 100 grader2500 kvadrat-ft.1"Silver4"1"789 SEK
E
302-AW-135
-40 till 100 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.125 "2 1 / 16 "820 SEK
C
302-EPM-194
-40 till 150 grader1600 kvadrat-ft.1"Silver4.25 "1"1 628 SEK
D
302-ET-194
-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.1"Silver4"1"820 SEK
E
302-AW-194
-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.125 "2 1 / 16 "798 SEK
B
302-194
-40 till 150 grader2500 kvadrat-ft.2-1 / 16 "Silver / Vit4.25 "2 1 / 16 "779 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?