Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset | AC4BCW

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset

Finns i lager
Artikel: AC4BCW Modell: 2YEG1
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
235SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek100-2
Brytstyrka50,690 lb
Bushing Dia. (I.)0.530
Anslut slut till mittlinje1.59 "
Hål Dia.0.374 "
Inuti Pin Dia.0.375 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning8570 lb
Utanför Pin Dia.0.375 "
Total bredd3.075 "
Stiftlängd3.075 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
Tonhöjd1.25 "
Nitänd till mittlinje1.485 "
Roller Dia.0.75 "
Roller Link Plate Höjd1.165 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet50,690 lb
TypDubbelsträngsförskjutning
Bredd mellan rulllänkplattor0.750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5 | AC4BCJ 2YEE80.898 "35-24850 lb0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5140SEK
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2YEE91.247 "40-27900 lb1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5125SEK
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 lb1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5208SEK
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 lb1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5262SEK
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Anslutning | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 lb2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "179SEK
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Anslutning | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 lb3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1134SEK
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 lb0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset
235SEK /enhet