Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 696Z vevaxel distorsionsratt/töjningsmätare, med balanserande fäste, 2-3/8 till 18 tums räckvidd | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z vevaxel distorsionsratt/töjningsmätare, med balanserande fäste, 2-3/8 till 18 tums räckvidd

Finns i lager
Artikel: AE9XBD Modell: 696ZKorsreferens: 6NAZ5 / 52901

Få det Maj 22, Onsdag
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
13 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVevaxel Distortion Gage
Tillbaka typJuli
Bearing TypeEnkel
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 4 "
Dial FärgWhite
Ring läsning0-20-0
Dialstorlek1.45 "
Mått typInch
graderingar0.001 "
Inkluderar10 spön, balanserande fäste, skarpa spetsar
Mätområde2.375 till 18 "
Räckvidd per revolution0.04 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Starrett 696Z töjningsmätare används i tillverkning, bearbetning och industriella miljöer för att noggrant mäta djupet på hål/urtag. Det säkerställer korrekt komponentpassning och inriktning. Denna mätare möjliggör konsekvent kvalitetskontroll och uppnår noggranna mätningar för att förbättra produktens integritet och prestanda.

Funktioner:

  • Den har ett polypropenfodral för att skydda mot stötar och element, vilket säkerställer lång livslängd.
  • Denna töjningsmätare har IP64-klassning för att skydda mot damm och vatten för tillförlitlig drift inomhus eller utomhus.
  • Den är utrustad med 10 spön för enkel manuell justering och underhåll.
  • Denna töjningsmätare kommer med ett inbyggt balansstöd för ökad stabilitet och förlänger prestandalivslängden.
  • Den har skarpa spetsar för exakt installation, minskar fel och förenklar installationen.
  • Denna strömbrytare har en klack bak och glidlager för förbättrad prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur lång är batteritiden för denna Starrett 696Z-mätare?

A. Starrett 696Z-mätaren har en ungefärlig batteritid på 10 timmar, beroende på det valda skanningsintervallet.

F. Hur återställer jag den här mätaren?

A.

  • Placera mätaren på en plan yta och se till att ratten står på noll.
  • Leta reda på återställningsknappen på mätarens sida.
  • Vrid återställningsknappen i den riktning som anges för att nollställa mätarens mätning.
  • Dubbelkolla att ratten är tillbaka till noll innan du använder mätaren.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag väljer en mätare?

A.

  • Se till att mätområdet matchar mätbehoven.
  • Verifiera mätarens noggrannhet och kalibrering.
  • Välj lämpligt material för mätarmiljön.
  • Välj mätartyp lämplig för applikationen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 696Z vevaxel distorsionsratt/töjningsmätare, med balanserande fäste, 2-3/8 till 18 tums räckvidd
13 781 kr /enhet