DAYTON 2ZV83 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGJ

DAYTON 2ZV83 Takkant Justerbar bredd

Finns i lager
Artikel: AC4HGJ Modell: 2ZV83

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Bygg18 Galvaniserat stål
Trottoarkanthöjd (in.)12
Curb Square ID (in.)19-1 / 2 till 28
Curb Square OD (in.)23-1 / 2 till 32
Spjällstorlek (in.)19 till 27 kvm.
Blinkande fläns (in.)4
Monteringsflänsyta W (in.)4
TypJusterbar, ej ventilerad
Använd w / Dayton ventilatorerAtt ha en fyrkantig bas från 25 till 30-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)82.04
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2ZV82 Takkant Justerbar bredd | AC4HGH 4C670 2ZV827 119 kr
DAYTON 2ZV84 Takramar Justerbar bredd | AC4HGK 2ZV8410 100 kr
DAYTON 2ZV85 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGL 2ZV8510 969 kr
DAYTON 2ZV86 Takbredd justerbar bredd | AC4HGM 2ZV8612 169 kr
DAYTON 2ZV87 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGN 2ZV8716 308 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZV83 Takkant Justerbar bredd
9 727 kr /enhet