DAYTON 2ZV85 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGL

DAYTON 2ZV85 Takkant Justerbar bredd

Finns i lager
Artikel: AC4HGL Modell: 2ZV85

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 969 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Bygg18 Galvaniserat stål
Trottoarkanthöjd (in.)12
Curb Square ID (in.)37 till 45-1 / 2
Curb Square OD (in.)41 till 49-1 / 2
Spjällstorlek (in.)39 till 50 kvm.
Blinkande fläns (in.)4
Monteringsflänsyta W (in.)4
TypJusterbar, ej ventilerad
Använd w / Dayton ventilatorerAtt ha en kvadratbas från 42-1 / 2 till 48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)37.85
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)59.18
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 2ZV82 Takkant Justerbar bredd | AC4HGH 4C670 2ZV827 119 kr
DAYTON 2ZV83 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGJ 2ZV839 727 kr
DAYTON 2ZV84 Takramar Justerbar bredd | AC4HGK 2ZV8410 100 kr
DAYTON 2ZV86 Takbredd justerbar bredd | AC4HGM 2ZV8612 169 kr
DAYTON 2ZV87 Takbredd Justerbar bredd | AC4HGN 2ZV8716 308 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZV85 Takkant Justerbar bredd
10 969 kr /enhet