DAYTON 2ZWN9 Pump Centrifugal 1/3 Hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HLZ

DAYTON 2ZWN9 Pump Centrifugal 1/3 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HLZ Modell: 2ZWN9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps7.5/3.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head30 @ 26 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head25-37 @ 30-25 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head41
GPM för vatten @ 15 ft. av Head37
GPM för vatten @ 20 ft. av Head34
GPM för vatten @ 25 ft. av Head29
GPM för vatten @ 30 ft. av Head25
GPM för vatten @ 40 ft. av Head10
Höjd5.875 "
Husets materialGjutjärn
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1"
Inloppstryck200 PSI
Längd13 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser23 / 64 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head41 @ 10 ft
Max. Huvud44 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck18.2 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 40 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet3 / 4 "
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialStål, förzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.75
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.913
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWN9 Pump Centrifugal 1/3 Hp 1 Ph 115/230v
5 033 kr /enhet