DAYTON 2ZWT9 Pump Centrifugal 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HND

DAYTON 2ZWT9 Pump Centrifugal 1/2 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HND Modell: 2ZWT9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 978 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps8.4/4.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head38 @ 27 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head25-50 @ 35-15 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head67
GPM för vatten @ 15 ft. av Head63
GPM för vatten @ 20 ft. av Head57
GPM för vatten @ 25 ft. av Head48
GPM för vatten @ 30 ft. av Head40
GPM för vatten @ 40 ft. av Head10
Höjd5.875 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck210 PSI
Längd13.5 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser7 / 16 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head67 @ 10 ft
Max. Huvud44 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck19 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 40 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.6
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd6.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.479
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWT9 Pump Centrifugal 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
8 978 kr /enhet