DAYTON 2ZWU4 Pump Centrifugal 1 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HNH

DAYTON 2ZWU4 Pump Centrifugal 1 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HNH Modell: 2ZWU4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps14.4/7.2
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head75 @ 38 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60-98 @ 45-20 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head88
GPM för vatten @ 15 ft. av Head83
GPM för vatten @ 20 ft. av Head77
GPM för vatten @ 25 ft. av Head70
GPM för vatten @ 30 ft. av Head64
GPM för vatten @ 40 ft. av Head50
GPM för vatten @ 50 ft. av Head29
Höjd6"
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck214 PSI
Längd14.63 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head88 @ 10 ft
Max. Huvud58 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck25.1 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head29 @ 50 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.4
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.765
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWU4 Pump Centrifugal 1 Hp 1 Ph 115/230v
10 349 kr /enhet