DAYTON 30E991 Kapacitet för skrivbordsflyttare 600 Lb D16 x W46 x H10-3/4 | AC4LWB

DAYTON 30E991 Desk Mover Kapacitet 600 Lb D16 x B46 x H10-3/4

Finns i lager
Artikel: AC4LWB Modell: 30E991

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrivbordsflyttare
Caster Dia.3.5 "
HjulmaterialHårt gummi
Caster TypSnurra
Lastkapacitet600 lb.
Sänkt höjd5-1 / 2 "
MaterialStålrör, gjutning av järn
Övergripande djup22.75 "
Total bredd46 "
Plattformsdjup16 "
Plattformsbredd46 "
Höjd höjd10-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellCaster Dia.Övergripande djupTotal breddPlattformsbreddPris
DAYTON 30E983 Skrivbordsväxlingskapacitet 600 Lb D16 x B32 x H9-3 / 4 | AC4LVT 30E9832.5 "22.5 "32 "32 "5 912 kr
DAYTON 30E984 Kapacitet för skrivbordsväxlare 600 Lb D16 x B40 x H9-3 / 4 | AC4LVU 30E9842.5 "22.5 "40 "40 "4 497 kr
DAYTON 30E985 Kapacitet för skrivbordsväxlare 600 Lb D16 x B46 x H9-3 / 4 | AC4LVV 30E9852.5 "22.5 "46 "46 "5 973 kr
DAYTON 30E986 Kapacitet för skrivbordsväxlare 600 Lb D16 x B32 x H10-1 / 4 | AC4LVW 30E9863"22.5 "32 "32 "3 781 kr
DAYTON 30E987 Kapacitet för skrivbordsväxlare 600 Lb D16 x B40 x H10-1 / 4 | AC4LVX 30E9873"22.5 "40 "40 "6 239 kr
DAYTON 30E988 Kapacitet för skrivbordsflyttare 600 Lb D16 x W46 x H10-1/4 | AC4LVY 30E9883"22.5 "46 "46 "6 063 kr
DAYTON 30E989 Kapacitet för skrivbordsväxlare 600 lb D16 x B32 x H10-3 / 4 | AC4LVZ 30E9893.5 "22.75 "32 "32 "6 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30E991 Desk Mover Kapacitet 600 Lb D16 x B46 x H10-3/4
6 960 kr /enhet