Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G370 Tryckknapp 24v 30mm Full Guard | AC4NUC

DAYTON 30G370 Tryckknapp 24v 30mm Full Guard

Finns i lager
Artikel: AC4NUC Modell: 30G370
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
1 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
Bezelkrom
FärgRensa
HuvudmaterialMetall
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-betyg4, 13
Storlek30mm
Typ av operatörFullt vakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelHuvudmaterialLampmodulstypLampmodulens spänningNEMA-betygTyp av operatörPris
DAYTON 30G372 Tryckknapp 24v 30mm förlängt skydd | AC4NUE 30G372MetallkromMetallFull spänning244, 13Utökat vakt1 159 kr
DAYTON 30G373 Tryckknapp 24v 30mm Full Guard | AC4NUF 30G373PlastPlastPlastFull spänning244, 4X, 13Fullt vakt1 027 kr
DAYTON 30G377 Tryckknapp 120v 30mm Full Guard | AC4NUK 30G377PlastPlastPlastTransformator120/64, 4X, 13Fullt vakt1 254 kr
DAYTON 30G378 Tryckknapp 120v 30mm | AC4NUL 30G378PlastPlastPlastTransformator120/64, 4X, 13Ingen vakt1 134 kr
DAYTON 30G379 Tryckknapp 120vac 30mm förlängt skydd | AC4NUM 30G379MetallkromMetallTransformator1204, 13Utökat vakt1 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G370 Tryckknapp 24v 30mm Full Guard
1 209 kr /enhet